Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M - фото №1

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M-арт. 0899021212

Номер товара 0899021212
В наличии

Цена:
300 грн/шт

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M

Номер товара 0899021212

300 грнБез НДС: 250 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Надежная защита от попадания частиц, пыли и брызг жидкостей

  • Защитный комбинезон CAT 3, типовой класс 5 + 6
  • Предотвращает образование статических зарядов
  • Антистатические свойства согласно EN 1149-1
  • Идеально подходит для покрасочных работ
  • Не оставляет ворса
  • Прочный
  • Устойчив к разрывам и износу

Особенности

  • Влагоотталкивающие свойства выше среднего значения, в том числе к нефтепродуктам
  • Увеличенная свобода движений и комфорт благодаря мягкому текстильному материалу
  • Предотвращает случайное расстегивание. Самотормозящаяся застежка-молния
  • Капюшон, манжеты рукавов и штанин, спинка по талии на резинке

    Примечание

    Подходит для использования при утилизации асбеста.


Для авторемонтных цехов и автомастерских, покраски и обработки поверхностей, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, строительства, горнодобывающей промышленности, химической промышленности, полиграфической промышленности, деревообработки, уборки промышленных объектов, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности, очистки резервуаров и для чистых помещений.

Написать отзыв

   

Информация о продукте