441 грн/шт
Высокоэффективная монтажная паста в форме спрея для предварительной смазки
Обеспечивает защиту от износа и гарантирует способность работать без смазки
Твердая смазочная пленка сокращает трение, предотвращает нагрев и горячее схватывание.
Высокая устойчивостьУстойчивость к воде, соленой воде, разбавленным кислотам и щелочам
Смазка с содержанием твердых веществ 60 % устойчива к воздействию бензина, дизельного топлива и пр.
Устойчивость к температурам и давлению
Термоустойчивость при температурах от –35°C до +150°C, в случае ограничения поступления воздуха возможна работа при более высоких температурах в течение короткого временного периода
Устойчивость к давлению, значение которого достигает предела текучести всех известных металлов
Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения проводите собственные испытания. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Вид упаковки | Аэрозольный баллон |
Запах/аромат | Характерный |
Не содержит AOX | Да |
Объем | 300 мл |
Плотность | 0,75 г/см³ |
Плотность при условии | при 20°C |
Растворяется в воде | Нет |
Содержание ЛОС (CH) | 80.78 % |
Срок хранении, с момента изготовления | 24 месяц |
Температура воспламенения, мин. | -80 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 150 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -30 °C |
Термостойкость, кратковременная, макс. | 140 °C |
Устойчивость к воздействию | Щелочь, Соленая вода, Кислота, Вода |
Химическая основа | Кальциевая комплексная смазка |
Цвет | Черный цвет |