1 200 грн/шт
Медная паста, обладающая смазочными, разделяющими и антикоррозионными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и давления.
Очень высокая устойчивость
Температурный диапазон применения от -20°C до +1200°C для сухой смазки
Устойчивость к воздействию влаги, разбавленным щелочам и разбавленным кислотам
Долговременная смазка
Обеспечивает долговременную защиту от сплавления, образования задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии.
Не содержит силикона и AOX
Примечание
Не наносить на тормозные диски или тормозные накладки.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением протестируйте на небольшом участке. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Вес содержимого | 1000 г |
Вид упаковки | Банка |
Запах/аромат | Характерный |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикона | Да |
Объем | 1 л |
Плотность | 1 г/см³ |
Срок хранении, с момента изготовления | 24 месяц |
Температура воспламенения, мин. | 200 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 1200 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -20 °C |
Химическая основа | Полусинтетическая консистентная смазка с содержанием мягких металлов |
Цвет | Медь |