299 грн
Высокоадгезивный медный спрей, обладающий разделяющими и антикоррозионными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и давления.
Очень высокая устойчивость
Температурный диапазон применения от -40°C до +1200°C для сухой смазки
Устойчивость к воздействию влаги, разбавленным щелочам и разбавленным кислотам
Долговременная смазка
Обеспечивает долговременную защиту от образования пригара, задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии.
Не содержит силикона и AOX
Примечание
Не наносить на тормозные диски или тормозные накладки.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Вид упаковки | Аэрозольный баллон |
Запах/аромат | Характерный |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикона | Да |
Объем | 300 мл |
Плотность | 1,1 г/см³ |
Содержание ЛОС (CH) | 463 г/л |
Срок хранении, с момента изготовления | 24 месяц |
Температура воспламенения, мин. | 250 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 1200 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
Химическая основа | Полусинтетическая консистентная смазка с содержанием мягких металлов |
Цвет | Медь |