Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Дезинфицирующий спрей для системы кондиционирования воздуха
Дезинфицирующий спрей для системы кондиционирования воздуха

Дезинфицирующий спрей для системы кондиционирования воздуха COOLIUS
СПРЕЙ-Д/ЧИСТКИ-КОНДИЦИОНЕРОВ-300ML

Номер товара 089376410
В наличии
Цена:
780 грн/шт

Дезинфицирующий спрей для системы кондиционирования воздуха

Номер товара 089376410

780 грн Без НДС: 650 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Специализированный средство для очистки и дезинфекции систем кондиционирования воздуха автомобиля.


Дезинфицирует, очищает и защищает

Эффективно убивает бактерии и грибки за очень короткое время.
100% избавление от микробов всего за 5 минут.

Длительная защита.
Предотвращает аллергические реакции, которые могут быть вызваны бактериями и другими микроорганизмами.

Надежное решение для устранения неприятных запахов.
Обеспечивает долгосрочный эффект, за счет дезинфекции и очистки мест скопления микробов, бактерий и грибков.

Глубоко проникает в слои грязи, за счет обильного распыления очистителя.
Эффективность подтверждена независимым институтом.

Легко наносится.
Имеет удлиненный шланг длиной около 80 см.

Полиэтиленовый шланг оснащен специальной насадкой для нанесения средства непосредственно на теплообменник системы кондиционирования.

Значение pH: 5,0

Не содержит AOX

Примечание: Будьте осторожны при использовании биоцидных средств. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

Рекомендуется проводить очистку и дезинфекцию системы кондиционирования воздуха (испарителя, вентиляционных каналов и т.п.) не реже одного раза в год.

Исследование эффективности дезинфицирующего средства было проведено на основе базовых принципов тестирования и оценки процедур химической дезинфекции DGHM (Немецкое общество гигиены и микробиологии).

Запах/аромат Спирт
Макс. термостойкость 30 °C
Не содержит AOX Да
Объем 300 мл
Плотность 0,88 г/см³
Разлагается биологически Нет
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Температура воспламенения, мин. 13 °C
Температура обработки, макс. 30 °C
Температурный диапазон применения, макс. 30 °C
Химический состав Изопропанол
Цвет Бесцветный
Инструкция
Выключите систему кондиционирования воздуха и вентиляцию.
Опустите трубку баллона в слив конденсата.
Распылите половину баллона (около 30 сек.) (баллон рассчитан на два применения).
Размякшие загрязнения легко отделятся от слива.
Подождите 10 мин. перед запуском системы кондиционирования воздуха.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности