Для крепления втулок и подшипников, подверженных высоким температурным нагрузкам.
- Максимальная емкость заполнения зазора 0,2 мм.
- Предотвращает фреттинг-коррозию.
- Прочность при 100° C составляет 85% от максимальной прочности.
- Быстрое отверждение.
- Устойчив к воздействию большого количества щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
- Не содержит силикона и растворителей.
b><Примечание
Следующие пластмассы могут быть повреждены при длительном воздействии: АБС-пластик, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Макролон), ПММА (оргстекло), полисульфон, САН (Луран, Тирил), Винидур, вулканизированное волокно и окрашенные поверхности.
Мы рекомендуем перед использованием протестировать.
Область примененияПрименяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве.
ИнструкцииМатериал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор.
К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика.
К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
- Экономно используйте анаэробный клей или герметик.
- Избегайте нанесения излишнего материала или при необходимости вытрите его.
- Чтобы избежать излишка клея внутри трубы, держите первые два витка резьбы сухими или, если это технически невозможно, по крайней мере, первый виток наружной резьбы.
- Дайте клею затвердеть не менее 24 часов.
- Перед использованием промойте систему водой.