- Назад
- Головна
- Технико-химические товары
- Средства для очистки и ухода
- Специальный химический очиститель
- Средство для удаления смолы
- Концентрат для удал. смолы HEK 5000
- Концентрат для удаления смолы HEK 5000
1 225 грн
Для удаления смолы и других загрязнений
Примечание
Может слегка растворить краску на чугунных поверхностях. Для чистки используйте нейлоновую или пластиковую кисть для краски или чистите в глубокой ванне с помощью щетки. Не допускайте попадания на материалы, в составе которых имеется алюминий. Сотрите остатки с обработанной поверхности с помощью тряпки.
Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения проводите собственные испытания. Из-за многочисленных способов применения, условий хранения и обработки мы не несем ответственности за результаты каждого применения. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и на дальнейшее улучшение.
pH-значение/условия | 14 / при 20 °C |
Запах/аромат | Без запаха |
Не содержит AOX | Да |
Объем | 5 л |
Плотность/условия | 1.18 г/см³ / при 20°C |
Разлагается биологически | Да |
Срок хранении, с момента изготовления | 36 месяц |
Химическая основа | Гидроксид калия |
Цвет | Бесцветный |