Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
2-компонентный структурный клей MAK 38 для многих поверхностей 38 мл
2-компонентный структурный клей MAK 38 для многих поверхностей 38 мл

2-компонентный структурный клей MAK 38
Широкий спектр материалов для склеивания,
устойчив к воздействию жидкостей, топлива, смазки-38МЛ

Номер товара 0893580
Нет в наличии

Для склеивания металлов, композитных материалов и различных пластмасс между собой и друг с другом.


Широкий спектр применения.
Склеивает широкий спектр поверхностей

Для большинства металлических поверхностей праймер не требуется.
Быстрое склеивание металлов, так как предварительная обработка не требуется.

Высокая прочность.
Превосходная стойкость к усталости материалов и ударам.

Превосходная стойкость к рабочей среде.
Устойчив к воздействию воды, влаги, бензина, дизельного топлива и моторного масла.

Устойчивость к высоким температурам

  • Стойкий к высоким температурам до 120°C.
  • При краткосрочном воздействии - до + 230°C.

Надежная фиксация в различных областях применения.

Перекрытие зазоров до 15 мм.


Не содержит силикона и растворителей




Примечание

  • Не подходит для постоянного использования в среде высококонцентрированных кислот и щелочей или агрессивных органических веществ, таких как толуол, кетон и сложные эфиры.
  • ПММА можно склеивать только без натяжения, в противном случае можно ожидать появления трещин от растяжения.
  • Беречь от замерзания!

ISEGA:

Может использоваться в пищевой промышленности, например, для склеивания пластиковых и металлических компонентов в областях, связанных с обработкой и хранением пищевых продуктов. Компоненты, изготовленные с использованием клея, могут находиться в прямом контакте с пищевыми продуктами после полного отверждения клея.


Сертификат безопасности №: 46630 U18.

Мин./макс. температура монтажа 20 ­ 25 °C
Не содержит растворитель Да
Не содержит силикон Да
Объем 37 мл
Прочность на растяжение и сдвиг, мин. 17 Н/мм²
Прочность на растяжение, мин. 14 Н/мм²
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Термостойкость, кратковременная, макс. 230 °C
Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 120 °C
Тип упаковки Двойной картридж
Химический состав Метилметакрилат
Цвет Черный цвет
Область применения
Для склеювання металів, феритів, алюмінію, нержавіючої сталі, оцинкованої сталі, композитних матеріалів і різних пластмас між собою і один з одним.


Инструкции
Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и жира. Склейте сразу после нанесения. Время сжатия – 10 мину

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности