Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Смазка Wurth WGF 130 1000 г - фото №1

Смазка Wurth WGF 130 1000 г

Смазка Wurth WGF 130 1000 г
СМАЗКА-КОНСИСТЕНТНАЯ-WGF130-1КГ

Номер товара 0893530
В наличии
Цена:
1 011.2 грн/шт

Смазка Wurth WGF 130 1000 г

Номер товара 0893530

1 011.2 грнБез НДС: 842.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Высокоэффективная консистентная смазка для смазывания

  • Литиевая мыльная смазка с дисульфидом молибдена (MoS2).
  • Образует прочную пленку скольжения из самой смазки под нагрузкой на рабочие поверхности.
  • Значительно улучшает условия на входе.
  • Обеспечивает дополнительную аварийную смазку.
  • Снижает трение и тем самым предотвращает чрезмерный износ.
  • Увеличивает период смазки.
  • Защищает от коррозии.
  • Защита от воды.
  • Термостойкость от -30°C до + 130°C, кратковременно до + 150°C.

Цвет: черный.

Консистенция согласно NLGI: 2.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности