- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Герметики
- Герметики для ремонта, установки
- Герметик для труб
- Герметик для труб низк. прочн. с PTFE
- Герметик для труб низкой прочности с PTFE
Способы доставки
Для уплотнения всех металлических трубных муфт и фитингов с конической / цилиндрической резьбой в соответствии с DIN 2999.
Практичное управление одной рукой
Плавно регулируемая система дозирования позволяет регулировать дозирование в соответствии с областью применения и сводить потребление и расходы к минимуму.
Хорошее удаление остатков.
Примечание
Не подходит для резьбовых соединений, содержащих медь (латунь, бронза, красная латунь), контактирующих с водой при температуре > 40 ° C. Запрещено использовать для газовых соединений. В соответствии с TRGI ’86 / 96.
Резьба должна быть нарезана в соответствии со стандартом.
В процессе и после отверждения продукта соединения нельзя проворачивать относительно друг друга, т. е. повторная регулировка не допускается.
При длительном воздействии могут быть повреждены следующие пластмассы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (оргстекло), полисульфон, SAN (луран, тирил), винидур, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности.
Рекомендуем проводить тестирование перед применением.
Начальная прочность, конечная прочность и функциональная прочность зависят от материала.
Сертификат DVGW (рег. № NG-5146BM0338), испытан согласно DIN EN 751-1
Проверено NSF на соответствие стандарту NSF / ANSI 61
Вес изделия (1 шт.) | 74 г |
Вес содержимого | 50 г |
Запах/аромат | Мягк. |
Исходная прочность, мин./макс. | 10-20 мин |
Мин./макс. температура монтажа | 5 40 °C |
Момент срыва, мин./макс. | 4-8 Нм |
Момент срыва, условия | M 10 мм |
Не содержит силикон | Да |
Номинальный диаметр | 80 мм |
Объем | 44 мл |
Плотность | 1 г/см³ |
Преобладающий крутящий момент, мин./макс. | 1-3 Нм |
Преобладающий крутящий момент, условия | M10 |
Применяется для | Диаметр резьбы до M 80 мм, Диаметр резьбы до R 3 дюймов |
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. | 2-6 Н/мм² |
Способность заполнять щели, макс. | 0,50 мм |
Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
Температура воспламенения, мин. | 90 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -55 150 °C |
Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
Химический состав | Эфир метакриловой кислоты |
Цвет | Белый |