- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Клеи
- Клеи конструкционные
- Клей для пластика
- Клей универс. для пластм. REPLASTeasy
- Клей для пластмассы REPLAST® Easy Universal
Для системы простого ремонта пластмасс REPLAST®
Клей подходит практически для любого типа пластика.
Специальный принудительный смеситель.
Быстро затвердевает.
Дальнейшие работы, например, шлифовка, возможны спустя очень короткое время.
Отличная химическая стойкость.
Устойчив к воздействию широкого спектра жидкостей, таких как бензин, многие смазочные масла и этилацетат.
Не содержит растворителей.
Примечание
В отдельных случаях возможны проблемы с адгезией из-за поверхностного покрытия и разделительных агентов, используемых в некоторых случаях при производстве пластмасс. Не подходит для PE (полиэтилен), PP (полипропилен) или PTFE (политетрафторэтилен).
При необходимости проверьте совместимость материалов на невидимой поверхности.
Время обработки | 3.5 мин |
Время образования поверхностной пленки, мин. | 15 мин |
Исходная прочность, мин. | 30 мин |
Мин./макс. температура монтажа | 15 25 °C |
Можно шлифовать через | 30 мин |
Не содержит силикон | Да |
Объем | 50 мл |
Плотность | 1,225 г/см³ |
Твердость по Шору D | 79 |
Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
Химический состав | Двухкомпонентный полиуретан |
Цвет | Черный цвет |