- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Клеи
- Клеи конструкционные
- Клей для пластика
- 2C plastic adhesive Replast ME 90 s
- 2C plastic adhesive Replast ME 90 s
Способы доставки
Используется для ремонта и структурной склеивания.
Клей подходит для склеивания практически всех видов пластика.
Без изоцианатов и, таким образом, без маркировки H351(R40).
Внимание!
Не подходит для PE (полиэтилена), PP (полипропилена) или PTFE (политетрафторэтилена). При необходимости проверить совместимость материалов на невидимом участке.
Время образования поверхностной пленки, мин. | 30 с |
Время образования поверхностной пленки, условия | при 23°C и относительной влажности 50% |
Мин./макс. температура монтажа | 15 25 °C |
Можно шлифовать через | 10 мин |
Объем | 50 мл |
Плотность | 1,27 г/см³ |
Скорость полного затвердевания/условия | 0,5 м/мин / 23°C, отн. влажн. воздуха 50% |
Срок службы | 90 с |
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 24 месяц / при 23 °C и относительной влажности воздуха 50%, не допускать попадания прямых солнечных лучей |
Термостойкость, мин./макс. | -40 100 °C |
Тип упаковки | Двойной картридж |
Химический состав | Двухкомпонентный полиуретан |
Цвет | Черный цвет |