Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Жидкий металл Wurth 500 г - фото №1Жидкий металл Wurth 500 г - фото №2Жидкий металл Wurth 500 г - фото №3
Жидкий металл Wurth 500 г - фото №1
Жидкий металл Wurth 500 г - фото №2
Жидкий металл Wurth 500 г - фото №3

Жидкий металл Wurth 500 г

Жидкий металл Wurth 500 г
МЕТАЛЛ-ЖИДКИЙ-FE1-500Г

Номер товара 0893449
В наличии

Цена:
1 897.5 грн/шт

Жидкий металл Wurth 500 г

Номер товара 0893449

1 897.5 грнБез НДС: 1 581.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Жидкий металл Wurth 500 г:

Система быстрого ремонта, идеальна для слесарей и мастерских в области обработки металла. Высококачественная двухкомпонентная система реакционной смолы, обладающая металлическими свойствами благодаря особому составу.

Особенности и преимущества:

  • Надежный ремонт: Разработанный для мелких ремонтных работ в сжатые сроки, жидкий металл Wurth обеспечивает эффективный и надежный ремонт металлических поверхностей.
  • Простое смешивание: Идеальное соотношение компонентов (А: В = 1: 1) делает неправильное смешивание практически невозможным.
  • Универсальное использование: Можно использовать в вертикальном положении, что делает его идеальным для ремонта различных металлических конструкций.
  • Легкая Обработка: После отверждения легко обрабатывается так же, как и металл, позволяя точить, фрезеровать, сверлить и выполнять другие виды обработки.
  • Устойчивость и термостойкость: Обладает устойчивостью к тепловому расширению, а термостойкость затвердевшего материала составляет от -60 до 120 °C.

Технические характеристики:

  • Вес содержимого: 500 г.
  • Цвет: Серый.
  • Вязкость / Консистенция: Пастообразный.
  • Прочность растяжения и сдвига: Мин. 14,5 Н/мм².
  • Прочность сжатия: Мин. 70 Н/мм².
  • Полное отверждение: При комнатной температуре.
  • Время Гелеобразования: Мин./Макс. 7-12 мин.
  • Время применения: 5 мин.
  • Время Утверждения: Мин./Макс. 4-24 год.
  • Плотность: 2,8 кг/м³.

Жидкий металл Wurth – это высокоэффективный инструмент для быстрого и надежного ремонта металлических деталей и конструкций.

Написать отзыв

   

Информация о продукте