Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Аэрозольная краска, Quattro

Аэрозольная краска, Quattro - фото №1Аэрозольная краска, Quattro - фото №2Аэрозольная краска, Quattro - фото №3Аэрозольная краска, Quattro - фото №4Аэрозольная краска, Quattro - фото №5Аэрозольная краска, Quattro - фото №6Аэрозольная краска, Quattro - фото №7Аэрозольная краска, Quattro - фото №8
Аэрозольная краска, Quattro - фото №1
Аэрозольная краска, Quattro - фото №2
Аэрозольная краска, Quattro - фото №3
Аэрозольная краска, Quattro - фото №4
Аэрозольная краска, Quattro - фото №5
Аэрозольная краска, Quattro - фото №6
Аэрозольная краска, Quattro - фото №7
Аэрозольная краска, Quattro - фото №8

Аэрозольная краска, Quattro

Аэрозольная краска, Quattro

Номер товара 0893391006
В наличии

Цена:
833.3 грн/шт500 грн/шт

Аэрозольная краска, Quattro

Номер товара 0893391006

833.3 грн500 грнБез НДС: 416.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ниверсальный лак-спрей с матовым покрытием с превосходными покровными и антикоррозионными свойствами.

Защита от коррозии

Простое в нанесении нерастекаемое покрытие обеспечивает 100% устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению (после минимум 500 часов испытания соляным туманом, на поверхности не обнаружено ржавчины).

Можно использовать на остатках ржавчины. Грунтовка не требуется.

Грунтовка

Великолепная адгезия практически ко всем поверхностям. Можно окрашивать практически всеми имеющимися в продаже красками.

Лак

Отличное покрытие. Очень хорошие покровные свойства

Сохнет очень быстро

Высокоэластичный

Высокая степень ударопрочности

Хорошее покрытие краев

Поставляется с веерной насадкой

Распыление с низким уровнем тумана, без усталости и дозированным распылением через специальный клапан.

Доступен в индивидуальных цветах RAL и специальных цветах.

Инструкции по использованию являются рекомендациями, основанными на проведённых нами тестах и ​​нашем опыте; проводите собственные тесты перед каждым применением

Написать отзыв