Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный

Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №1Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №2Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №3Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №4Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №5
Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №1
Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №2
Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №3
Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №4
Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный - фото №5

Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный

Герметик для стекла, активный
ГЕРМЕТИК-ПОЛИМЕР.Д/СТЕКЛА-ЧЁР.-290МЛ

Номер товара 0893350803
В наличии
Цена:
504 грн/шт

Герметик гибридный оконный SMP 290мл, черный

Номер товара 0893350803

504 грнБез НДС: 420 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Специальный герметик для герметизации самоочищающихся стекол.

Сертифицированная безопасность

Остекление окон испытано лабораторией COT в соответствии с DIN EN ISO 11600 (герметики для строительных швов).

 

Разрешение на самоочищающееся стекло

Для герметизации самоочищающегося/фотокаталитического стекла с покрытием из диоксида титана необходимо использовать специальную, подходящую и проверенную систему герметиков на основе полимера MS. Обычные силиконовые герметики приводят к растворению стеклянного покрытия.

 

Подходит для двойного остекления изоляционных и многослойных безопасных стекол.

Также подходит для герметизации стеклопакетов.

 

Окрашивается и совместим с краской

 

УФ и атмосферостойкий

 

Без запаха

 

без силикона

 

Класс строительных материалов B2 согласно DIN 4102

Уведомление

В связи с большим количеством рецептур красок необходимо проверить совместимость краски и способность к окрашиванию, проведя собственные испытания. Риск пожелтения при контакте с красками на основе алкидных смол нельзя исключать, если необходимо закрасить еще не полностью затвердевший герметик. Для достижения оптимального результата рекомендуется прокрашивать в течение нескольких дней после нанесения и полного отверждения. Не подходит для ПП, ПЭ, ПК, ПММА, ПТФЭ (тефлон), неопрена, битумных оснований, мрамора и зеркал.

 

Не использовать в контакте с предварительно сжатыми уплотнительными лентами.

Протестировано в соответствии с EN 15651, части 1 и 2.

  • Реакция на огонь: класс E
  • Стабильность: ≤ 3 мм
  • Потеря объема: ≤ 10%
  • Адгезионное удлинение при предварительном напряжении после погружения в воду: Без повреждений
  • Устойчивость: ≥ 60%
  • Поведение при растяжении при предварительном напряжении при -30°C: без повреждений

Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

Написать отзыв