Силикон Wurth SUPER-RTV серый 200 мл
Силикон Wurth SUPER-RTV серый 200 мл
В составе силиконового клея/герметика Super RTV отсутствуют ингредиенты, требующие маркировки
ГЕРМЕТИК-HTEMP-(SUPER-RTV)-GREY-200ML
Высококачественный герметик для использования в промышленности и для автосервиса.
Исключительная стойкость к моторных и трансмиссионным маслам, хладагентам и антифризу.
Может использоваться в критических областях, в которых уплотнение контактирует с различными агрессивными жидкостями.
Не вызывает коррозии, поэтому не оказывает негативного влияния на электронные компоненты и лямбда-зонды.
Легко дозировать без использования вспомогательных средств.
Продукт равномерно наносится за один проход, образуя уровне бортики.
Экономический в применении.
Герметик в баллончике со сжатым воздухом.
Устойчивый к высоким температурам.
Термостойкость: -60 ° C до + 260 ° C. Временно: +315 ° C
Изготовлено в соответствии с немецким стандартом качества.
Соответствует требованиям ведущих автопроизводителей.
Цвет: черный.
Доступные дополнительные цветовые решения: черный - арт 089333311; красный - арт 089333312.
Примечание: Оптимальная адгезия достигается на чистых и сухих поверхностей. Старые уплотнительные материалы необходимо удалить полностью от уплотнительной поверхности.
Каталог Würth
Технические паспорта