Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml

Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml - фото №1Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml - фото №2Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml - фото №3Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml - фото №4
Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml - фото №1
Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml - фото №2
Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml - фото №3
Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml - фото №4

Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml

Клей-герметик, SMP Sprint

Номер товара 0893237120
В наличии

Цена:
540 грн/шт

Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml

Номер товара 0893237120

540 грнБез НДС: 450 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Постоянно эластичный клей-герметик на основе SMP с быстрым отвердением и высокой термостойкостью

Быстро высыхает

Более короткое время обработки, поскольку материал можно наносить быстрее

Превосходный диапазон наклеивания

Превосходная адгезия, в основном без праймера, практически со всеми поверхностями

Адгезия с влажными поверхностями и под водой (для временного ремонта)

Некоррозийный к металлам

Совместимый с природным камнем; не образует пятен на пористых поверхностях

Хорошая устойчивость

Стойкость цвета, устойчивость к погодным факторам и УФ

Водостойкий, устойчивый к соленой воде

Высокая стойкость к температуре

Подходит для порошкового покрытия

После высыхания постоянно эластичный

Сглаживает неровности и нагрузки на материал

Совместимый с краской

Может быть окрашен большинством доступных в продаже красок до формирования пленки (мокрое по мокрому)

После отвердения готов к шлифованию

Не содержит изоцианаты, фталаты, растворители и силикон

Примечание

В случае пластмассы, содержащей умягчители (например, мягкого ПВХ, бутилкаучука, EPDM и APTK), возможны проблемы с совместимостью, такие как обесцвечивание и потеря адгезии. Требуется периодически проверять пригодность в этом отношении.

Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения предварительно протестируйте на небольшом участке. Из-за многочисленных способов применения, условий хранения и обработки мы не несем ответственности за результаты каждого применения. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.


Для конструкционного склеивания общего назначения, а также в автомобилестроении, авиакосмической и строительной отраслях, при сооружении контейнеров, кузовов, транспортных средств, фургонов, вагонов, приборов, металлических конструкций, установок, систем воздушного кондиционирования и вентиляции и пр.
Подходит для конструкционного склеивания без напряжения между металлами и пластиком. Для уплотнения и склеивания металлических конструкций, уплотнения сварочных швов и фальцевых швов, а также соединительных стыков листового материала с последующим окрашиванием термокраской.
Инструкции
Поверхности нанесения должны быть сплошными, чистыми, сухими и обезжиренными. Особенно подходят сухие поверхности. Они приведут к получению лучшего результата. SMP клей-герметик SPRINT также приклеивает к влажным поверхностям и даже под водой. Такие результаты могут быть хуже, чем в случае сухих и очищенных поверхностей. Пористые поверхности с большой водяной нагрузкой требуют грунтования глубоко проникающим праймером (арт. № 089054510). Все гладкие поверхности (кроме стекла) рекомендуем предварительно очистить и обезжирить с помощью чистящего средства IPA (арт. № 0893223500).
Отрежьте колпачок, установите наконечник и отрежьте до нужной ширины полоски клея. Нанесите клей при помощи подходящего прибора. Нанесите клей вертикальными валиками. Поместите рабочие детали в правильное положение в течение времени формирования пленки и сожмите вместе, чтобы обеспечить минимальную толщину клея между материалом и поверхностью 2-3 мм. Не наносите клей точками! Соединить рабочие детали следует в течение времени образования пленки. Детали фиксируют/сжимают после соединения до достижения полной рабочей прочности. Плотно закройте открытую тубу, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость. Удалите излишки клея, пока он свежий. Удаление затвердевшего клея возможно только механическим способом.

Написать отзыв