Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml

Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №1Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №2Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №3Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №4Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №5Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №6Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №7Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №8
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №1
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №2
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №3
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №4
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №5
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №6
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №7
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml - фото №8

Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml

Клей-герметик K+D POWER, черный, для склеивания и уплотнения, 300 мл
-арт. 08932353

Номер товара 08932353
Предзаказ

Цена:
300 грн/шт

Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml

Номер товара 08932353

300 грнБез НДС: 250 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Эластичный гибридный усиленный структурный клей

Прекрасный диапазон склеивания и высокий уровень начальной прочности

Прекрасное склеивание различных материалов

Не требует сложной фиксация склеиваемых поверхностей

Гибкость с низкой эластичностью

Можно окрашивать

Можно окрашивать до и после образования пленки всеми стандартными красками (кроме алкидного лака).

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Идеально подходит для видимых соединений.

Не поражается коррозией

Предотвращает коррозию металла.

Регистрация NSF (P1) (№ 136996)

Международное разрешение на использование в зонах обработки пищевых продуктов

Без запаха, не содержит ЛОС и растворителей

Не содержит изоцианата, ПВХ и силикона

Примечание

Не допускайте контакта с красками на основе синтетической смолы (алкидных смол). Не подходит для PE, PP, PTFE, силиконового каучука, полистирола и мягкой пластмассы. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм. Для достижения оптимальных результатов склеивания важно использовать продукцию Würth Adhesion Plus. Это особенно важно для сложных поверхностей, например, цветных основных металлов (медь) и оцинкованных материалов. Для разглаживания поверхности используйте средство Würth.

Доказательство работоспособности

Регистрация NSF, класс P1, № 136996

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением протестируйте на небольшом участке. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.


Для соединения динамически нагруженных поверхностей и швов, уплотнения соединений кузовных деталей транспортного средства и прицепов, строительства железнодорожных вагонов и контейнеров, металлических конструкциях; может применяться в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции, в пищевой промышленности и других сферах.
Очень хорошая адгезия почти со всеми поверхностями, в т.ч. сталь, нержавеющая сталь, листовая сталь (включая фосфатированную, с хромированным покрытием и оцинкованную), алюминий (включая анодированный), АБС, стеклопластик, жесткий ПВХ и керамика.
Не подходит для ПЭ, ПП, ПТФЭ, силиконового каучука, полистирола и мягкой пластмассы.
Инструкции
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки в диапазоне от +5 °C до +40 °C. Лучшие результаты склеивания гарантированы в случае предварительной обработки поверхностей активирующим средством очистки (арт. № 089010060) и праймером для металла (арт. № 089010061) либо праймером для пластмассы/дерева/камня (арт. № 089010062).
Обрежьте кончик насадки, чтобы создать нужную геометрию валика. Клей следует наносить с помощью ручного, аккумуляторного или штокового пневматического пистолета либо роторного насоса, чтобы обеспечить надежную отделку. Нанесите валик клея в форме треугольника, чтобы обеспечить равномерную толщину слоя. Неотвердевший материал можно удалить при помощи средства для удаления клея (арт. № 089010063).
После образования пленки ее можно обработать механически или покрасить без активации поверхности.

Написать отзыв