Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Грунтовка для защиты от ржавчины
Грунтовка для защиты от ржавчины

Грунтовка, спрей, Rust Stop
СПРЕЙ-ГРУНТ-СВЕТ/СЕРЫЙ-400МЛ

Номер товара 08932101
В наличии
Цена:
630 грн/шт

Грунтовка для защиты от ржавчины

Номер товара 08932101

630 грн Без НДС: 525 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Активная защита от коррозии и грунтовка для металлических поверхностей.

  • Хорошие адгезионные свойства к широкому спектру материалов, включая полимерные герметики на основе полиуретана и MS.
  • Хорошие адгезионные свойства.
  • Хорошее сцепление с алюминием, гладким и оцинкованным металлом, сталью, старыми лакокрасочными покрытиями и т. д.
  • Быстро сохнет в зависимости от толщины слоя, окраска возможна примерно через 10–15 минут.
  • Термостойкость до 80 ° C, кратковременная стойкость до 140 ° C.
  • Легко шлифовать.

Отвечает нормам по содержанию ЛОС.

  • Более низкое содержание растворителя.
  • Соответствует нормам по максимальному содержанию ЛОС, предписанному Директивой по ЛОС (1999/13 / EC).


Примечание
После использования переверните баллончик и опорожните клапан.

Время высыхания 25 мин
Объем 400 мл
Плотность 0,83 г/см³
Содержание ЛОС (CH) 83,5%
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Химический состав Эпоксидная смола
Цвет Бело-серый
Область применения
Может применяться при производстве и ремонте транспортных средств, в судостроении, при производстве металлических и стальных конструкций, инструментов, строительстве мостов, изготовлении емкостей, монтаже трубопроводов, в сельском и лесном хозяйстве, при обслуживании зданий и сооружений, строительстве машин и т. д.

Инструкции
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Части, которые нужно обработать, необходимо очистить от слоя ржавчины, краски и пыли, используя металлическую щетку, шабер или подобный инструмент.
Слегка отшлифуйте проблемные поверхности.
Перед использованием встряхните. Нанести средство тонким слоем за одно распыление.
Необходимо дать время высохнуть. Время высыхания составляет 25 минут.
Поверхность можно окрашивать примерно через 10–15 минут любыми стандартными 1-компонентными, 2-компонентными красками или красками на водной основе.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности