Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полироль среднеабразивная Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г

Полироль среднеабразивная Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г - фото №1Полироль среднеабразивная Wurth Полироль среднеабразивная Wurth
Полироль среднеабразивная Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г - фото №1
Полироль среднеабразивная Wurth
Полироль среднеабразивная Wurth

Полироль среднеабразивная Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г

Полироль среднеабразивная Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г

Номер товара 0893150060
В наличии

Цена:
2 001.6 грн/шт

Полироль среднеабразивная Wurth "ONE STEP 3IN1" 1000 г

Номер товара 0893150060

2 001.6 грнБез НДС: 1 668 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Революционная полировальная система 3-в-1 для высокоэффективного удаления царапин, следов износа и ореолов при окраске за один этап.

  • Высокоэффективная абразивная паста позволяет быстро и без усилий удалить дефекты.
  • Благодаря инновационному порошковому составу из оксида алюминия дефекты царапин и обычных красок можно полировать очень эффективно и с исключительным уровнем блеска.
  • Включенный в комплект герметик для краски с карнаубским воском обеспечивает длительную защиту.


Примечание
Для полировки мы рекомендуем использовать наши полировальные диски синего или оранжевого цвета.

Область применения
Для быстрого удаления дефектов свежих и затвердевших покрытий, а также для полировки следов использованных красок.

инструкции
Хорошо встряхнуть перед использованием. Равномерно нанесите абразивную пасту на полировальную насадку (губку) и нанесите небольшое количество на обрабатываемую поверхность. Поместите полировальную насадку на полируемую поверхность и запустите машину.

Слегка надавливайте на поверхность со скоростью 1500-2000 об / мин, пока следы шлифовки или дефекты краски не исчезнут. Работа в секторах. Удалите остатки абразивной пасты салфеткой из микрофибры.

Вращение 1500 - 2000 об / мин.
Эксцентрик 2000 - 10 000 об / мин.

Написать отзыв

   

Информация о продукте