Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл

Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл - фото №1

Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл

Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл
Высокоэффективное проникающее средство для удаления ржавчины с использованием пищевой промышленности (NSF H1)

Номер товара 0893130400
В наличии

Цена:
370 грн/шт

Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл

Номер товара 0893130400

370 грнБез НДС: 308.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высокоэффективное средство для удаления ржавчины с регистрацией для использования в пищевой промышленности (NSF H1)

Содержит синтетические масла
Отличный смазывающий и скользящий эффект.

Чрезвычайно высокая степень капиллярной активности.

  • Отличные скользящие свойства обеспечивают чрезвычайно быстрое проникновение в ржавчину и корродированные детали.
  • Оптимальный эффект начинается вскоре после нанесения.

Продукт, зарегистрированный в NSF H1

  • Может использоваться в помещениях, где обрабатываются или хранятся пищевые продукты.
  • Однако следует избегать прямого контакта с пищей.

Отличная совместимость с материалами.
В отличие от многих традиционных средств для удаления ржавчины, он не повреждает резину или пластик.

Оптимальная защита от коррозии благодаря антикоррозийным присадкам.

Продукт не содержит смол и кислот.

Без силикона.

NSF = международно признанная организация по контролю и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

Область использования
Для ослабления сильно заржавевших и окисленных резьбовых и шарнирных соединений машин, узлов и устройств, предпочтительно в пищевой промышленности.

Инструкция
Распылите средство на обрабатываемые детали и дайте ему поработать некоторое время. В случае неподдающихся соединений повторить нанесение и, при необходимости, увеличить время воздействия.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности