Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Универсальный очиститель R1, 5л

Универсальный очиститель R1, 5л - фото №1Универсальный очиститель R1, 5л - фото №2Универсальный очиститель R1, 5л - фото №3Универсальный очиститель R1, 5л - фото №4
Универсальный очиститель R1, 5л - фото №1
Универсальный очиститель R1, 5л - фото №2
Универсальный очиститель R1, 5л - фото №3
Универсальный очиститель R1, 5л - фото №4

Универсальный очиститель R1, 5л

Универсальный очиститель R1, 5л
-арт. 0893125005

Номер товара 0893125005
В наличии
Цена:
1 380 грн/шт1 104 грн/шт

Универсальный очиститель R1, 5л

Номер товара 0893125005

1 380 грн1 104 грнБез НДС: 920 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Универсальный, экологически чистый очиститель для автомобилей, мастерских, офисов, интерьеров, ковров, обивки и всех водостойких поверхностей.

  • Высокая эффективность чистки

  • Даже стойкая грязь удаляется быстро и полностью

  • Бережный, не агрессивный к материалам

  • Универсальное применение

  • Не повреждает краску, резину или пластмассу

  • Простота использования

  • Приятный аромат

  • Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду

  • Поддается биологическому разложению

  • Не содержит силикона и АОГ

  • Не содержит фосфата

  • Не содержит растворителя

Быстро растворяется в сточных водах согласно тесту B5105 (австрийский стандарт)

Масло и смазка удаляются без эмульгирования. Сточные воды легко отделяются с помощью сепаратора легкого масла.

Машинное и ручное применение

Удаляет смазку и никотиновую грязь, пигментные загрязнения и присохшую грязь после кратковременного смачивания

Примечание

Горячая вода повышает эффективность очистки


Идеально подходит для наружной и внутренней очистки автомобилей (обработки автомобилей). Идеально подходит для очистки красок, пластмассовых деталей, тканевых обшивок, брезента, отделки интерьера, виниловых крыш, обивки, ковров и всех водостойких поверхностей
Инструкции
Нанесите средство на загрязненную область в неразбавленном или разбавленном водой виде в зависимости от степени загрязнения, ненадолго оставьте для впитывания, а затем вытрите или промойте водой
Рекомендации по смешиванию:
Очиститель HP – количество продукта 5%
Устройство для влажной/сухой очистки – количество продукта 5%
Ручное применение – количество продукта 35%

Написать отзыв