Інтернет магазин знаходиться в стані наповнення і працює в тестовому режимі
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Металлическая шлифовальная паста Восстанавливающее средство для металла

Восстанавливающее средство для металла
ПАСТА-Д/ЧИСТКИ-НЕРЖ.МЕТ.-400Г

Номер товару 08931211
Немає в наявності

Мощное средство для удаления самых стойких загрязнений с металла. Сертификация NSF.

Содержит лимонную кислоту

Эффективно удаляет стойкие загрязнения, такие как ржавчина, пыль, патина, известковый налет и накипь, и не вредит материалам.

В качестве абразивных компонентов выступает природный оксид алюминия.

Частицы разных размеров обеспечивают надежное очищение

Сферическая форма и твердость* частиц алюминия гарантируют мягкое и эффективное очищение

Эффективные добавки с увлажняющими свойствами

Создает гладкую водоотталкивающую поверхность

Предотвращает повторное загрязнение

С высокой степенью вязкости

Не стекает по вертикальным поверхностям

Одобрено для использования в местах приготовления и хранения еды.

Безопасно для применения в пищевой промышленности, например, на промышленных кухнях, в столовых, на скотобойнях, в автомобилях, перевозящих еду и т.д.

Не имеет маркировки в соответствии с немецким правилами обращения с опасными веществами

На основе природного сырья

Величина pH: 1,6

Плотность: 1,4 кг/л

Примечание

Не допускайте попадания на пищевые продукты. Не используйте на анодированном алюминии, оцинкованных и окрашенных поверхностях.

Рекомендация: Перед применением выполните предварительную очистку с помощью мойки для нержавеющей стали, арт. 08931212. Масло для ухода за нержавеющей сталью, арт. 08931210, усиливает эффект от чистки и ухода, обеспечивая идеальную финишную обработку поверхности.

Шкала твердости Мооса:

Тальк 1

Гипс 2

Апатит 5

Кварц 7

Оксид алюминия (абразивный) 8

Сапфир 9

Алмаз 10

Доказательство работоспособности

Регистрация в NSF A1 (№: 135792),соответствует требованиям USDA A1

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на нашем опыте и результатах проведенных испытаний. Перед каждым применением проверяйте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Вес содержимого 400 г
Запах/аромат Характерный
Значение pH 1,6
Значение pH, условия при 20 °C
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Плотность 1,4 кг/л
Разлагается биологически Да
Содержание 286 мл
Толщина, условия при 20°C
Упаковка Пластиковая бутылка
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов при 20 °C
Устойчивость при хранении, с момента изготовления 24 месяц
Химическая основа Алифатические спирты
Цвет Белый

Для металлических поверхностей из нержавеющей стали, хрома, латуни, меди, алюминия, золота и серебра. Для автомобилей, технического оборудования, дома и пищевой промышленности. Для безопасного для окружающей среды удаления побежалости металла. Также подходит для стекла и стеклокерамики.
Инструкции
Распылите тонким слоем на очищаемую поверхность. Отполируйте круговыми движениями с помощью влажной/мокрой губки или тряпки. Обработайте всю поверхность. Смойте водой остатки средства.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация