Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Очиститель жира, 1000 ml - фото №1Очиститель жира, 1000 ml - фото №2Очиститель жира, 1000 ml - фото №3
Очиститель жира, 1000 ml - фото №1
Очиститель жира, 1000 ml - фото №2
Очиститель жира, 1000 ml - фото №3

Очиститель жира, 1000 ml

Очиститель жира для кухни, универсальный, 1000 мл
-арт. 0893117043

Номер товара 0893117043
В наличии

Цена:
445.2 грн/шт356.2 грн/шт

Очиститель жира, 1000 ml

Номер товара 0893117043

445.2 грн356.2 грнБез НДС: 296.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Нейтральный очиститель для базового и комплексного ухода с интенсивным действием

Инструкция по применению является рекомендацией, основывающейся на проведенных нами испытаниях и нашем опыте; пожалуйста, проводите свои испытания перед каждым применением. В связи с большим количеством приложений, условий хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат применения.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции и оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшие разработки.

Написать отзыв