Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл - фото №1Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл - фото №2
Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл - фото №1
Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл - фото №2

Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл

Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл
СПРЕЙ-ZN-PERFECT-400МЛ

Номер товара 0893114113
В наличии

Цена:
718.1 грн/шт538.6 грн/шт

Цинк-спрей Wurth PERFECT 400 мл

Номер товара 0893114113

718.1 грн538.6 грнБез НДС: 448.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Надежная долговременная защита и прекрасный внешний вид металлической поверхности.

Большая толщина защитного слоя при первом проходе распыления.

  • Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий.
  • Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап.
  • Равномерное покрытие.

Универсальное использование благодаря регулируемой распылительной головке.
С помощью регулируемой распылительной головки можно быстро и безопасно провести крупный и мелкий ремонт.

Высокая безопасность процесса
Не стекает c поверхности.

Высокая износостойкость

Проверенная защита от коррозии согласно DIN.

  • Цинковый спрей Bright Perfect: 250 часов.
  • Zinc Spray Perfect: 500 часов.
  • Может использоваться для ремонта в соответствии с DIN EN ISO 1461

Точечная сварка


Примечание
Продукты Zinkspray Perfect и Zinkspray bright Perfect содержат цинк и поэтому обеспечивают оптимальную активную катодную защиту от коррозии. Если поверхность повреждена, цинковый слой (временный анод) защищает металл от ржавчины.

Не подходит в качестве грунтовки для полиуретана, полимера MS и гибридных герметиков.

Область использования
Для улучшения внешнего вида, ремонта и защиты металлических поверхностей от коррозии.

Инструкция
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Удалите ржавчину и отслоившуюся старую краску, отшлифуйте и очистите. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2 минут.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности