- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Смазки и средства удаления ржавчины
- Густые смазки
- Консистентная смазка
- Адгезивная смазка HHS 200 PLUS
- Смазка HHS 200 PLUS, для экстремальных нагрузок, 400ML
Способы доставки
Высокоэффективная смазка для экстремальных нагрузок при длительной эксплуатации
Универсальная, высокоэффективная синтетическая смазка с превосходными смазочными свойствами благодаря добавлению нитрида бора.
Отличная стойкость к давлению
Отличная стойкость к давлению при экстремальных нагрузках, а также очень хорошая смазка.
Длительный эффект
Прекрасные уплотнительные свойства против погодных воздействий, что создает непревзойденную долговременную защиту от коррозии и помогает продлить интервалы смазки.
Надежная защита от износа
Нитрид бора обеспечивает широкий диапазон температур и длительный эффект смазки. Если при более высоких температурах (выше 180°C) масляная смазка разрывается, нитрид бора перенимает смазку до 1000°C (сухая смазка).
Без микропластика
Без силиконов, смол и кислот, без н-гексана
Смазка не вредна для здоровья, поэтому она идеально подходит для пищевой промышленности.
Базовое масло | Синтетический жир |
Вес содержимого | 248 г |
Вязкость базового масла, условия | при 40 °C |
Запах/аромат | Характерный |
Кинематическая вязкость базового масла | 1000 сСт |
Макс. термостойкость | 1000 °C |
Не содержит кислоты | Да |
Не содержит силикон | Да |
Не содержит смолы | Да |
Объем | 400 мл |
Плотность | 0,795 г/мл |
Совместимость материалов | Сталь, Цветные металлы, Нержавеющая сталь, EPDM, FKM, NBR |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температура воспламенения активного вещества | 200 °C |
Температура воспламенения, мин. | 200 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 180 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
Устойчивость к воздействию | Вода, Соленая вода, Слабые щелочи, Слабые кислоты |
Химический состав | Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях |
Цвет | Бежевый |
Каталог Würth