- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Смазки и средства удаления ржавчины
- Густые смазки
- Консистентная смазка
- Adhesive lubricant HHS 2000 PLUS
- Смазка HHS 2000 PLUS, для пищевой промышленности, устойчива к высокому давлению 400ML.
Устойчивая к высокому давлению смазка с превосходными свойствами адгезии.
Универсальная, синтетическая высокоэффективная адгезионная смазка с превосходными смазывающими свойствами благодаря добавлению нитрида бора.
Чрезвычайная адгезия и стойкость к давлению
Чрезвычайно хорошая адгезия сразу после распыления предотвращает образование капель и загрязнение, в то же время предлагая чрезвычайно хорошую стойкость к давлению.
Надежная защита от износа
Нитрид бора обеспечивает широкий диапазон температур и длительный эффект смазки. Если при более высоких температурах (выше 180°C) масляная смазка разрывается, нитрид бора перенимает смазку до 1000°C (сухая смазка).
Без микропластика
Без силиконов, смол и кислот, без н-гексана
Базовое масло | Синтетический |
Вес содержимого | 377 г |
Запах/аромат | Характерный |
Кинематическая вязкость базового масла | 612 сСт |
Макс. термостойкость | 1000 °C |
Не содержит кислоты | Да |
Не содержит силикон | Да |
Не содержит смолы | Да |
Объем | 400 мл |
Плотность | 0,855 г/мл |
Плотность при условии | при 20 °C |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температура воспламенения активного вещества | 200 °C |
Температура воспламенения, мин. | 200 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 180 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Слабые щелочи, Слабые кислоты, Водяные брызги |
Химический состав | Синтетическое масло |
Цвет | Беловатый |