Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Воск защитный аэрозольный Wurth 400мл

Воск защитный аэрозольный Wurth 400мл - фото №1

Воск защитный аэрозольный Wurth 400мл

Воск защитный аэрозольный Wurth 400мл
СПРЕЙ-ВОСК-ЗАЩИТН-400МЛ

Номер товара 0893082400
В наличии
Цена:
480 грн/шт

Воск защитный аэрозольный Wurth 400мл

Номер товара 0893082400

480 грнБез НДС: 400 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Аэрозольное водовытесняющее восковое антикоррозионное средство.

Клапан 360°.
Возможность использования снизу вверх.

Термостойкий.
Термостойкость до + 160 ° C.

Надежный.
Обладает самовосстанавливающими свойствами.

Прозрачный. Поверхность нанесения остается визуально заметной.

Без запаха.


Примечание
Не подходит для использования на открытых окрашенных поверхностях.

Написать отзыв

   

Информация о продукте