- Назад
- Головна
- Технико-химические товары
- Смазки и средства удаления ржавчины
- Промышленные смазки
- Масло для смазки и охл. режущего инстр.
- Масло д/сверл.резк. CUT+COOL Perfect
- Масло для сверления и резки CUT+ COOL Perfect
356 грн
Высокоэффективное масло для смазки режущего инструмента, предназначенного для выполнения наиболее тяжелых операций по механической обработке на высоких скоростях.
Безопасность и эффективность использования
Оптимальные результаты и безопасность при использовании со всеми материалами и инструментами
Более длительный срок службы инструмента
Высокий уровень защиты от коррозии
Детали, обработанные небольшим количеством продукта, могут быть сварены без дополнительной очистки
Может использоваться в качестве смазки с минимальным необходимым количеством
Оптимальная эффективность и превосходные результаты благодаря специально подобранным компонентам
Стабильные результаты даже с некорректно настроенными инструментами
Примечание
Не содержит хлора, силикона, тяжелых металлов и смол. Не содержит веществ, препятствующих последующей покраске.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Вещества, ослабляющие адгезию лакокрасочных покрытий | Да |
Вид упаковки | Аэрозольный баллон |
Запах/аромат | Масло |
Кинематическая вязкость базового масла | 25 мм²/с |
Не содержит кислоты | Да |
Не содержит силикона | Да |
Не содержит смолы | Да |
Не содержит тяжелых металлов | Да |
Не содержит хлора | Да |
Объем | 400 мл |
Плотность | 0,835 г/см³ |
Срок хранении, с момента изготовления | 24 месяц |
Температура воспламенения, мин. | 170 °C |
Толщина, условия | при 20°C |
Химическая основа | Минеральное масло с синтетическим сложным эфиром |
Цвет | Желто-оранжевый |