Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля

Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля - фото №1Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля - фото №2Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля - фото №3
Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля - фото №1
Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля - фото №2
Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля - фото №3

Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля

Моющее средство для салона: активная пена
СПРЕЙ-ОЧ-ЛЬ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-500МЛ

Номер товара 0893033
В наличии

Цена:
314.8 грн/шт

Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля

Номер товара 0893033

314.8 грнБез НДС: 262.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Специальная чистящая пена с антистатической добавкой для очистки всего салона автомобиля.

  • Очищает все лакокрасочные и пластиковые детали, стеклянные поверхности и обивку салона от никотина, грязи и пыли.
  • Очистка салона в один прием.
  • Антистатическая добавка обеспечивает временную защиту поверхностей от пыли.
  • Длительная чистота в салоне автомобиля.
  • Не стекает с вертикальных поверхностей, т.е. средство остается в месте нанесения.

Экономично благодаря небольшому расходу.

Надежно удаляет грязь за счет интенсивного воздействия.
Экономия времени, поскольку не требуется повторного протирания.

  • Видимая белая пена
  • Оставляет приятный свежий аромат в салоне надолго
  • Избавляет от табачного запаха.
  • Не содержит силикона


Примечание
Не распыляйте на деликатные поверхности. Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем.

Для оптимального вспенивания хорошо встряхните баллончик перед использованием!



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности