Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Очиститель для кожи и алькантары, 500 мл

Очиститель для кожи и алькантары, 500 мл - фото №1

Очиститель для кожи и алькантары, 500 мл

Очиститель для кожи и алькантары
ОЧИСТИТЕЛЬ-Д/КОЖИ-500МЛ
-арт. 0893012902

Номер товара 0893012902
В наличии

Цена:
457.9 грн/шт

Очиститель для кожи и алькантары, 500 мл

Номер товара 0893012902

457.9 грнБез НДС: 381.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Специальное моющее средство на основе поверхностно-активных веществ и растворителей для гладких поверхностей из кожи и алькантары.

Мягко удаляет стойкое загрязнение

Таких, как горчица, кетчуп, шоколад, солнцезащитный крем, крем для обуви, текстильная краска и т.д.

Очищает и ухаживает за кожей

  • Возвращает коже эластичность, освежает поверхность.
  • Подходит для всех цветов.

  • Защищает цвет кожи от внешних факторов.

  • Нанесение пены не приводит к «пропитыванию» на коже.

  • После обработки очистителем рекомендуем защитить поверхность средством для ухода за кожей.

Равномерное разбрызгивание

Без фосфатов и силикона

Уведомления

Предварительно проверьте цветостойкость/совместимость материалов на незаметном участке. Не подходит для замши. После очистки рекомендуется применить средство по уходу за кожей, кроме алькантары.

Информация об обработке является рекомендациями, основанными на наших тестах и опыте; Перед каждым применением следует проводить тесты. В связи с большим количеством приложений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением любой ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту, услуг или консультант действовал намеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

Написать отзыв