- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Защитное покрытие
- Герметики
- Лаковое покрытие
- Воск для защиты краски для авто Gloss seal
- Воск для защиты краски для авто «Gloss seal», 250мл
Воск для защиты краски для авто «Gloss seal», 250мл
Воск для защиты краски для авто «Gloss seal», 250мл
Глянцевая защита автомобиля -арт. 08930126
Способы доставки
Защита лакокрасочного покрытия от грязи, соли, дорожных реагентов, солнечных лучей, песка, воздействия чистящих средств и других воздействий.
Надежная и длительная защита при очень простом способе применения.
В состав продукта входит эпоксидная смола.
Очищает, удаляет пятна мазута и уличную грязь.
Возможна ручная и машинная отделка.
Без силикона.
Внимание!
Не использовать на горячих поверхностях, на прямом солнечном свете или на морозе! Не допускать замерзания! Не использовать для пластика!
Запах/аромат | Характерный |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикон | Да |
Объем | 250 мл |
Плотность | 0,99 г/см³ |
Срок годности с момента изготовления | 36 мес. |
Цвет | Бежевый |
Каталог Würth
Технические паспорта