Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Жидкое 2-компонентное олово по алюминию и стали Wurth 265 г
Жидкое 2-компонентное олово по алюминию и стали Wurth 265 г

Жидкое 2-компонентное олово по алюминию и стали Wurth 265 г
-арт. 0892610195

Номер товара 0892610195
Нет в наличии

Высокопрочная наполнительная смесь 2C на основе эпоксидной смолы для кузова, пригодная для холодного нанесения как бессвинцовая альтернатива

горячей пайке оловом.

Альтернатива горячей пайке

Экономия времени

Нет необходимости в разборке воздушных

подушек, пластиковых деталей, текстиля, бака.

и т.д.

Подходит для окрашенных

поверхностей.

Не повреждает окрашенные поверхности

Герметизации полостей и швов

Основные свойства:

  • Хорошая адгезия к алюминию, железу и стали

    Можно окрашивать

  • Малоопыленная шлифовка

  • Оптимальная прочность на изгиб

  • Устойчивый к бензину, дизельному топливу и

    разбавленных кислот

  • Отсутствие усадки

  • Неэтилированный

Вес содержимого 265 г
Высыхание при условии при 23 °C
Мин. температура монтажа 15 °C
Объем 195 мл
Плотность 1,37 г/см³
Плотность при условии при 20 °C
Содержание 195 мл
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Срок службы, условия при 23 °C
Температура применения, макс. 15 °C
Химическая основа Эпоксидная смола
Химический состав Эпоксидная смола
Цвет Серо-коричневый, металлик

Написать отзыв

   

Информация о продукте