Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный

Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный - фото №1Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный - фото №2Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный - фото №3Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный - фото №4
Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный - фото №1
Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный - фото №2
Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный - фото №3
Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный - фото №4

Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный

Силикон-ацетат для ванной комнаты
ГЕРМ.-СИЛИК.АЦ.-ПИЩ.-СЕРЕБР.-310МЛ

Номер товара 08925601
В наличии

Цена:
298.8 грн/шт

Герметик санитарный, силиконовый ацетатный, 310мл, прозрачный

Номер товара 08925601

298.8 грнБез НДС: 249 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Специальный герметик для плитки и влажных помещений

  • Отличная адгезия к плитке для надежной герметизации межплиточных швов
  • Высокая химическая стойкость 1)
  • Хорошее сглаживание
  • Постоянно эластичный
  • Класс строительных материалов B2 согласно DIN 4102
  • Оборудован фунгицидом. Герметик защищает от появления плесени и водорослей

Наши продукты с печатью EMICODE имеют низкий уровень выбросов/низкое содержание загрязняющих веществ. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.

Уведомление

Не подходит для обработки строительных швов согласно DIN 18540. Из-за большого количества рецептур красок и лаков мы всегда рекомендуем проводить предварительные испытания, чтобы исключить взаимодействие. Предостережение: Швы, полностью закрашенные герметиком, имеют тенденцию трескаться при движении швов, поскольку нанесенная краска обычно поглощает меньшее расширение, чем герметик. Скорость схватывания зависит от температуры обработки, погодных условий и влажности основания. В холодную и сырую погоду это сильно затягивается. На древесине, содержащей дубильную кислоту, может произойти обесцвечивание. В случае вертикальных швов обратите внимание на дренажные свойства герметика. Может вызывать коррозию таких металлов, как сталь, медь и оцинкованные поверхности.

Не использовать в контакте с предварительно сжатыми уплотнительными лентами.

Испытано в соответствии с EN 15651 части 1, 2, 3

  • Реакция на огонь: класс E
  • Стабильность: < 2 мм
  • Устойчивость: > 70%
  • Потеря объема: < 10%, для арт. 0892 215: < 20%
  • Адгезионно-деформационное поведение после воздействия тепла, воды и искусственного света: Пройдено
  • Прочность: Пройдено
  • Прочность на растяжение при -30°C: < 0,9 МПа
  • Поведение при растяжении при предварительном напряжении при -30°C: Пройдено

EMICODE EC1plus: Очень низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку EC1plus.

Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

10 лет гарантии

10-летняя гарантия распространяется исключительно на такие свойства продукта, как устойчивость к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и старению. Функция не может быть гарантирована, так как она зависит от правильной обработки.

Написать отзыв