Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Герметик силикон-ацетат пищевой белый 310 мл Wurth

Герметик силикон-ацетат пищевой белый 310 мл Wurth

Герметик силикон-ацетат пищевой белый 310 мл Wurth
ГЕРМ.-СИЛИК.АЦ.-ПИЩ.-БЕЛ.-310МЛ

Номер товара 08925502
В наличии

Цена:
810 грн/шт

Герметик силикон-ацетат пищевой белый 310 мл Wurth

Номер товара 08925502

810 грн Без НДС: 675 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Специальный высококачественный уплотнитель для герметизации поверхностей в пищевой промышленности и коммуникаций для питьевой воды, а также для строительства аквариумов.

Протестированные характеристики продукта

  • Соответствует требованиям стандарта 61 NSF/ANSI
  • Сенсорное тестирование влияния на пищевые продукты

Протестирован лабораторией Stegmann

  • Может использоваться на предприятиях пищевой промышленности

Протестирован научно-исследовательской компанией ISEGA mbH в г. Ашаффенбург (Германия).

  • Пригоден для строительства аквариумов.
  • Пригоден для герметизации трубопроводов питьевой воды.

Тест KTW (на контакт неметаллических материалов с водой) проведен Рурским институтом гигиены (Ruhr District Institute of Hygiene) в г. Гельзенкирхен (Германия).

  • Устойчив к микроорганизмам.
  • Пригоден для чистых (производственных) помещений

Широкий диапазон адгезии.

  • Адгезия с различными материалами, используемыми в пищевой промышленности,в т. ч. с искусственным камнем

Высокий уровень безопасности.
10 лет гарантии* на устойчивость к старению, воздействию окружающей среды и УФ-излучению, а также выгоранию цвета.

Высокая химическая стойкость.

Обеспечивает превосходное сглаживание.

Относится к классу B2 строительных материалов в соответствии с DIN 4102.

Примечание.
Из-за большого количества существующих систем окраски перед применением следует протестировать продукт для проверки на совместимость с краской. Не исключен риск пожелтения при контакте с белыми красками на основе алкидной смолы. Не подходит для цветных металлов и металлов , не защищенных от коррозии. Пищевой ацетат силикона не подходит для склеивания или заполнения полостей.

Силиконы имеют тенденцию желтеть в темных областях без воздействия ультрафиолета.

Из-за различного определения цвета мы рекомендуем использовать таблицу цветов арт. 5995000406, чтобы подобрать правильный тон.

* Данная 10-летняя гарантия распространяется исключительно на свойства продукта, касающиеся устойчивости к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и старению, а также стойкости цвета. Гарантия не распространяется на функциональность, поскольку это зависит от правильного применения.

** Из-за различных типов нержавеющей стали мы рекомендуем провести предварительные испытания на совместимость.

Время образования поверхностной пленки, мин. 10 мин
Время образования поверхностной пленки, условия при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50%
Мин./макс. температура монтажа 5 ­ 40 °C
Объем 310 мл
Плотность/условия 1,04 г/см³ / при 20 °C
Поглощающая способность при непрерывном движении 25%
Противогрибковые свойства Нет
Скорость полного затвердевания, мин./макс. / условия 2-3 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%
Твердость по Шору A 25
Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 180 °C
Тип упаковки Баллон
Удлинение при разрыве, мин. 500%
Химический состав Силикон на кислотной основе
Цвет Белый
Область применения
Для герметизации участков, вступающих в контакт с питьевой водой или пищевыми продуктами, например, на фабриках-кухнях, мясных лавках, пивоварнях, кассовых стойках и камерных холодильниках.
Не требуют грунтовку: эмали, плитка, стекло, анодированный алюминий, нержавеющая сталь и искусственный камень.
Требуют грунтовку: алюминий (обычный, с порошковым покрытием), хром, твердый ПВХ, древесина (простая, окрашенная и лакированная).
Подходит для строительства аквариумов.
Нужное количество зависит от типа используемых стеклянных элементов (в зависимости от того, это клеевые соединения или двойные шарниры). Ширина двойных швов не должна превышать 5 мм. Долговечность клеевого соединения обеспечивается тщательным очищением стекла. Для аквариумов объемом не более 1350 литров.

Инструкция
Ознакомьтесь с нашими обзорными таблицами "Общие правила по нанесению уплотнителей" и "Совместимость уплотнителей Würth с материалами для строительных работ".

Написать отзыв

   

Информация о продукте