- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Строительная химия
- Герметики, для монтажных швов, строит.
- Силиконовый герметик, нейтральный
- Герметик нейтр.силиконовый, Perfect
- Герметик нейтральный силиконовый антрацит Wurth Perfect 310 мл
Герметик нейтральный силиконовый антрацит Wurth Perfect 310 мл
Герметик нейтральный силиконовый антрацит Wurth Perfect 310 мл
Способы доставки
"
Наши продукты с печатью EMICODE имеют низкий уровень выбросов/низкое содержание загрязняющих веществ. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.
Слегка молочный оттенок прозрачного цвета свидетельствует о хорошем качестве силикона и связан с составом силикона. Идеальный нейтральный силикон не подходит для склеивания или заполнения полостей. Из-за большого количества существующих рецептов красок и глазурей, особенно для красок на основе алкидных смол и алюминия с порошковым покрытием, необходимо провести собственные испытания. Удаляйте излишки средства для сглаживания со стекла и рамы сразу после использования. В противном случае есть риск образования полос.
Совершенный нейтральный силикон можно использовать для уплотнения между рамой и многослойным защитным стеклом. Следует убедиться, что нет прямого контакта между герметиком и фольгой многослойного защитного стекла. Нельзя исключать опасность пожелтения при контакте с белыми красками на основе алкидной смолы. Нейтральный силикон Perfect при отверждении издает запах, характерный для силикона. После полного отверждения это уже не заметно.
Чем больше размер шва, тем дольше может ощущаться характерный для силикона запах. Цветовая настройка: матовая. Настройка прозрачного цвета — молочно-облачный. Силиконы имеют тенденцию желтеть в темноте без воздействия ультрафиолета. Избегайте контакта с лентами ВКП.
Контакт с веществами, содержащими пластификаторы (например, бутил/битум), может привести к изменению цвета силикона.
Инструкции по очистке:
Первую надлежащую очистку силиконового шва следует проводить не ранее, чем через три дня, так как только в этом случае можно ожидать полного отверждения. Кроме того, обратите внимание:
Соответствует DIN EN 15651 часть 1/2/3 герметик для элементов фасада/остекления/санитарных зон
EMICODE EC1plus: Очень низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку EC1plus.
Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.
Высокая безопасность
10-летняя гарантия распространяется исключительно на стойкость продукта к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, старению и окраске. Функция не может быть гарантирована, так как она зависит от правильной обработки.
"
DIN | 18545-2 |
Время образования поверхностной пленки, мин. | 10 мин |
Запах/аромат | Характерный |
Класс стройматериала | B2 |
Объем | 310 мл |
Плотность | 1,26 г/см³ |
Поглощающая способность при непрерывном движении | 25% |
Противогрибковые свойства | Да |
Скорость полного затвердевания/условия | 2 мм/д / 23°C, отн. влажн. воздуха 50% |
Совместимость покрытий | Да |
Содержание | 310 мл |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
Твердость по Шору A | 28 |
Температура обработки, мин./макс. | 5 40 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -40 150 °C |
Тип упаковки | Баллон |
Удлинение при разрыве, мин. | 450 % |
Упаковка | Баллон |
Устойчивость при хранении, с момента изготовления | 18 месяц |
Химическая основа | Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе |
Химический состав | Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе |
Цвет | Антрацит |