Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml

Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml - фото №1Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml - фото №2
Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml - фото №1
Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml - фото №2

Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml

Герметик силиконовый нейтральный PERFECT, белый, 310 мл
-арт. 089251017

Номер товара 089251017
В наличии

Цена:
444 грн/шт

Герметик силиконовый PERFECT, белый, 310 ml

Номер товара 089251017

444 грнБез НДС: 370 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Очень клейкий, прошедший испытания универсальный герметик для деформационных соединений. Для применения в помещениях и на открытом воздухе, для остекления окон и санитарно-гигиенического применения

Идеально подходит для остекления окон

Отвечает требованиям к остеклению окон согласно DIN 18545, часть 2 - Группа герметиков E

Сильно клейкий

Превосходная адгезия с деревом, металлами и многими пластмассами

Превосходная совместимость с краской

Оптимальная адгезия с большинством стандартных красок и покрытий для застекления

Не оставляет липких следов на поверхности

Высокая степень износостойкости и хорошие свойства уплотнения

Постоянно эластичный

Строительный материал класса B2, в соответствии с DIN 4102

Не образует длинных нитей

Примечание

Нейтральный силиконовый герметик Perfect не подходит для склеивания или заполнения пустот. В соответствии с требованиями DIN 4102 к строительным материалам. В связи с огромным числом существующих формул краски и средств остекления, особенно в части красок на основе алкидных полимеров, покрытий на основе масел и алюминия порошкового нанесения, необходимо предварительно протестировать на небольшом участке. Удалите излишки уплотнителя на стекле и на раме. В противном случае существует риск образования полос. Возможно пожелтения при контакте с белыми красками на основе алкидной смолы. Прозрачный цвет переходит в молочный/мутноватый. При отвердении универсальный силиконовый герметик Perfect испускает запах, типичный для силикона. После отвердения запах исчезает. Корректировка цвета: матовый. Силиконовые поверхности не следует очищать абразивными или растворяющими чистящими средствами.

Силикон имеет склонность к обесцвечиванию на темных участках, где отсутствует воздействие УФ-излучения. Берегите от контакта с VKP-лентой.

Для материалов и веществ, которые соприкасаются с герметиком после обработки, пользователь должен обеспечить, чтобы их состав или испарения не могли вызвать ухудшения характеристик или изменения (например, обесцвечивания) соединения с герметиком. Для того чтобы определить точный цвет, воспользуйтесь картой образцов, арт. № 5995000400


Для остекления окон и герметизации соединительных швов в деревянных, пластиковых и алюминиевых окнах.
Уплотнители для температурных швов для внутреннего и наружного применения, например для стыков дверей, стен, пола, потолков, окон и сливов.
Создание уплотнения между рамой и защитным стеклом. При этом следует убедиться, что прямой контакт между герметиком и триплексом отсутствует.
Без грунтовки: Дерево (лакированное, окрашенное - см. инструкции), стекло, алюминий (неокрашенный, окрашенный, застекленный), все виды металла (за исключением свинца и меди), эмаль, плитка, покрытые пластиком панели, жесткий ПВХ
С праймером: Бетон, газобетон, силикатный кирпич, клинкер, кирпич, гипс, штукатурка
Инструкции
Соблюдайте «Общие указания по применению герметиков» и «Совместимость строительных материалов для герметиков Würth».

Написать отзыв