Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Герметик кровельный DICHTFLEX 310мл, черный

Герметик кровельный DICHTFLEX 310мл, черный - фото №1

Герметик кровельный DICHTFLEX 310мл, черный

Герметик кровельный DICHTFLEX 310мл, черный
-арт. 08923225

Номер товара 08923225
В наличии

Цена:
426 грн/шт

Герметик кровельный DICHTFLEX 310мл, черный

Номер товара 08923225

426 грнБез НДС: 355 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высококачественный герметик для герметизации крутых и плоских крыш.

Отличная адгезия к битумным мембранам

 

Можно использовать на влажных поверхностях

Применение в значительной степени независимо от погоды

 

Универсальный

  • Подходит для аварийного ремонта.
  • Подходит практически для всех соединений в зоне кровли с высокими нагрузками.

 

Проверенная пригодность для поликарбонатного стекла и устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Протестировано Институтом Фраунгофера в Бремене.

 

  • окрашиваемый
  • Постоянно эластичный
  • без силикона
  • Высокая устойчивость к старению и атмосферным воздействиям

Уведомление

При использовании в стоячей воде следует ожидать снижения ответственности. Не подходит для герметизации стекол.

 

Не использовать в контакте с предварительно сжатыми уплотнительными лентами.

Герметик Dichtflex не подходит для склеивания или заполнения полостей. Из-за большого количества существующих рецептов красок и глазурей, особенно для красок на основе алкидных смол и алюминия с порошковым покрытием, необходимо провести собственные испытания.

Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

Написать отзыв