Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Гибридный герметик для окон и фасадов 290мл, белый

Гибридный герметик для окон и фасадов 290мл, белый

2 отзывов Написать отзыв

Гибридный герметик для окон и фасадов 290мл, белый
– арт. 0892320010

Номер товара 0892320010
В наличии

Цена:
384 грн/шт

Гибридный герметик для окон и фасадов 290мл, белый

Номер товара 0892320010

384 грн Без НДС: 320 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Герметизация соединительных и компенсационных швов внутри и снаружи помещений

  • Почти без запаха
  • Хорошая адгезия даже без грунтовки к большинству оснований, в том числе влажных
  • окрашиваемый
  • Совместимость с натуральным камнем
  • Постоянно эластичный после затвердевания
  • Не вызывает коррозии, подходит для многих щелочных и металлических субстратов.
  • Не содержит изоцианатов, растворителей, фталатов, олова и силикона

 

Наши продукты с печатью EMICODE имеют низкий уровень выбросов/низкое содержание загрязняющих веществ. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.

Уведомление

После образования достаточной пленки герметик следует закрасить в течение первых 3 дней. Проблемы с адгезией могут возникнуть при последующем нанесении слоев краски. Из-за большого количества систем окраски перед покраской требуются предварительные испытания. Краски часто обладают меньшей эластичностью, чем герметики, а значит, могут образовываться трещины. При использовании красок на основе алкидной смолы могут возникнуть проблемы с высыханием. Нельзя исключать опасность пожелтения при контакте с белыми красками на основе алкидной смолы. Согласно DIN 52452, часть 4, герметики, как правило, не должны окрашиваться. Предварительные испытания требуются для особо чувствительных природных камней, таких как юрский и каррарский мрамор. Удалите излишки разглаживающих средств с основания. Не подходит для использования в швах полов в зоне транспортных путей. подложки, если применимо

 

Эта 10-летняя гарантия относится исключительно к свойствам продукта от погодных условий, УФ-излучения. Стойкость к старению и окраске. Функционирование не может быть гарантировано, поскольку оно зависит от правильной обработки.

DIN EN 15651 – герметик 1/4 для фасадных элементов/пешеходных дорожек

 

EMICODE EC1plus: Очень низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку EC1plus.

Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

10-летняя гарантия на устойчивость к атмосферным воздействиям, старению и УФ-излучению

Время образования поверхностной пленки, мин. 30 мин
Мин./макс. температура монтажа 5 ­ 40 °C
Не содержит растворитель Да
Не содержит силикона Да
Объем 290 мл
Поглощающая способность при непрерывном движении 25%
Скорость полного затвердевания 2.5 мм/д
Содержание 290 мл
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Твердость по Шору A 28
Температура обработки, мин./макс. 5 ­ 40 °C
Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 90 °C
Устойчивость при хранении, с момента изготовления 18 месяц
Химическая основа Silanmodifiziertes Polymer
Химический состав Полимер, модифицированный силаном
Цвет Белый

Написать отзыв