Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Герметик акриловый 310мл, белый

Герметик акриловый 310мл, белый - фото №1

Герметик акриловый 310мл, белый

Акрил малярный
ГЕРМЕТИК-АКРИЛ.-MALER-БЕЛЫЙ-310МЛ

Номер товара 08921611
В наличии
Цена:
198 грн/шт

Герметик акриловый 310мл, белый

Номер товара 08921611

198 грнБез НДС: 165 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высококачественный акриловый герметик для герметизации внутренних окон и других внутренних и наружных компенсационных швов.

Герметик можно красить/оштукатуривать, отличная адгезия к большинству стандартных красок и штукатурок

Из-за большого количества составов красок и лаков мы обычно рекомендуем провести предварительный тест, чтобы исключить взаимодействие. Предостережение: Швы, полностью закрашенные герметиком, имеют тенденцию трескаться при движении швов, поскольку нанесенная краска обычно поглощает меньшее расширение, чем герметик.

  • Высокая растяжимость
  • Широкий диапазон адгезии ко многим распространенным строительным основаниям
  • Класс строительных материалов B2 согласно DIN 4102
  • без силикона
  • Устойчивость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
  • Без запаха

Наши продукты с печатью EMICODE имеют низкий уровень выбросов/низкое содержание загрязняющих веществ. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем на основе строгих требований к выбросам признанных институтов.

Уведомление

Не подходит для обработки строительных швов согласно DIN 18540. Из-за большого количества рецептур красок и лаков мы всегда рекомендуем проводить предварительные испытания, чтобы исключить взаимодействие. Предостережение: Швы, полностью закрашенные герметиком, имеют тенденцию трескаться при движении швов, поскольку нанесенная краска обычно поглощает меньшее расширение, чем герметик. Скорость схватывания зависит от температуры обработки, погодных условий и влажности основания. В холодную и сырую погоду это сильно затягивается. На древесине, содержащей дубильную кислоту, может произойти обесцвечивание. В случае вертикальных швов обратите внимание на дренажные свойства герметика. Может вызывать коррозию таких металлов, как сталь, медь и оцинкованные поверхности.

Следует избегать стоячей воды в акриловом шве, так как это может привести к вымыванию.

Акрил очень нестабилен с точки зрения поглощения и выделения воды. Поскольку характеристики диффузии также изменяются из-за различий в адсорбции воды в материале, невозможно измерить сопротивление диффузии водяного пара (μ) и эквивалентную диффузии толщину воздушного слоя (SD) в соответствии с DIN EN 12572 на этом материале. материал. Значение 5000 — это среднее значение, которое мы получили в тестах.

Не использовать в контакте с предварительно сжатыми уплотнительными лентами.

Акрил малярный не подходит для склеивания или заполнения пустот. Из-за большого количества существующих составов красок и глазури, особенно для красок на основе алкидных смол и алюминия с порошковым покрытием, необходимо проводить собственные испытания.

Протестировано в соответствии с EN 15651, часть 1.

  • Реакция на огонь: класс E
  • Стабильность: ≤ 3 мм
  • Потеря объема: ≤ 25%
  • Растяжимость после погружения в воду (при 23°C), пластик: ≥ 100%
  • Прочность: Пройдено

EMICODE EC1plus: Очень низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE отличает совместимость строительных материалов с окружающей средой и здоровьем. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку EC1plus.

Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

Написать отзыв