- Назад
- Главная
- Технико-химические товары
- Строительная химия
- Пенополиуретан
- Пена для дверной коробки, 2-комп.
- Пена для дверной коробки, 2-комп., PURlogic Fast
- Пена для дверной коробки, 2-комп., PURlogic Fast
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
2C cartridge foam for secure door frame installation
Допускаемая нагрузка | 1 ч |
Допускаемая нагрузка, условия | при комнатной температуре |
Запах/аромат | Характерный |
Класс стройматериала | B2 |
Класс стройматериала, условия | В соответствии с DIN 4102 |
Клеточная структура | Мелк. |
Клеточная структура, условия | Испытано по методу Würth |
Можно резать после | 15 мин |
Напряжение при сжатии, условия | Согласно DIN 53421, при сжатии 10% |
Неклейкий через | 5 мин |
Объем | 400 мл |
Объем выхода около | 10 л |
Объем выхода/кроющая способность, условия | Испытано по методу Würth |
Объемная плотность | 35 кг/м³ |
Объемная плотность, условия | вспенено в свободном пространстве, испытано по методу Würth |
Полное затвердевание через | 60 мин |
Полное распределение, условия | при комнатной температуре |
Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 9 Н/см² |
Прочность на растяжение и сдвиг, условия | в соответствии с DIN 53427 |
Растяжение при разрыве | 30 % |
Режущая способность, условия | при 23°C и относительной влажности 50% |
Сила сжатия | 5 Н/см² |
Срок службы | 4 мин |
Срок хранении, с момента изготовления | 12 месяц |
Температура обработки, баллон, мин./макс. | 10 25 °C |
Температура обработки, мин./макс. | 10 25 °C |
Температура обработки, окр. среда, мин./макс. | 10 25 °C |
Температура обработки, поверхность, мин./макс. | 10 25 °C |
Термостойкость, кратковременная, макс. | 120 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -40 80 °C |
Условия обеспечения сухой поверхности | при 23 °C и влажности воздуха 50% |
Устойчивость к воздействию | Старение |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | хранить в сухом месте, в вертикальном положении |
Химическая основа | Преполимер полиуретана |
Цвет | Зелен. |