Для ремонта и длительной защиты
Превосходные характеристики ползучести и высокие проникающие свойства
Проникает даже в труднодоступные места.
Эффективное вытеснение влаги
Проникает внутрь, удаляет влагу.
Высокая термостойкость и хорошая эластичность при низких температурах
Устойчивость к воздействию высоких температур (до +180 °C).
Не содержит ароматических веществ
Совместим со всеми типами красок, резиной и пластмассами.
Защита от коррозии даже с минимальной толщиной покрытия, включая 50 мкм.
Примечание
Температура материала при применении должна быть в диапазоне от +10 до +30 °C. После использования переверните баллон и распылите для прочистки сопла.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на нашем опыте и результатах проведенных испытаний. Перед каждым применением проверяйте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Вес содержимого | 450 г |
Объем | 500 мл |
Плотность | 0,69 кг/л |
Плотность при условии | при 20°C |
Срок годности с момента изготовления | 24 месяц |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | при температуре от 10 до 30 °C |
Химический состав | Воск, присадки, растворители |
Цвет | Прозрачный |