Способы доставки
Для ремонта и длительной защиты
Эффективное вытеснение влаги. Проникает внутрь, удаляет влагу.
Защита от коррозии даже с минимальной толщиной покрытия, включая 50 мкм.
Примечание
Температура материала при применении должна быть в диапазоне от +10 до +30 °C. После использования переверните баллон и распылите для прочистки сопла.
Вес содержимого | 388 г |
Объем | 500 мл |
Плотность | 0,776 г/мл |
Плотность при условии | при 20 °C |
Срок годности с момента изготовления | 24 месяца |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | при температуре от 10 до 30 °C |
Химический состав | Минеральное масло, парафиновый воск и добавки противокоррозионной защиты в деароматизированных углеводородах бензина |
Цвет | Бежевый |