- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Защитное покрытие
- Мастики для днища
- Защита от ударов камней
- Антиграв. защитное покрытие для днища
- Антигравийное защитное покрытие для днища
Способы доставки
Окрашиваемое покрытие на основе каучука, содержащее растворители.
Прекрасные адгезивные свойства, быстрое образование пленки.
Стойкость к царапинам.
Может быть окрашен.
Для окрашивания подходят все стандартные одно- и двухкомпонентные краски, как на основе растворителей, так и на водной основе.
Допускается краткосрочная сушка в печи при температуре от 40°C до 60°C.
Легко шлифуется после высыхания.
Надежная защита от гравия.
Стойкость к воде, брызгам и ударам камней.
Примечание
Не распылять на соединения, двигатели, трансмиссии и тормозные системы.
Переверните баллон после использования и нажмите на распылительную головку для прочистки клапана.
Не разбавляйте растворителем и не смешивайте с водой или краской.
Изделие может быть окрашено в течение 24 часов.
Спустя 24 часа окрашивание возможно только после предварительной шлифовки и очистки.
Вес содержимого | 417 г |
Время высыхания/условия | 1,5 ч / при 20 °C и относительной влажности 65% |
Высыхание при условии | при 20 °C и отн. влажн. воздуха 65% |
Макс. термостойкость | 90 °C |
Может быть лакирована после | 0,5 ч |
Объем | 500 мл |
Плотность при условии | при 20 °C |
Плотность/условия | 0,83 г/см³ / при 20 °C |
Расстояние распыления, мин./макс. | 20-30 см |
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 24 мес. / при температуре от 5 °C до 35 °C |
Температура обработки, макс. | 25 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 60 °C |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | 10 60 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -40 90 °C |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | при температуре от 5 до 35 °C |
Химический состав | Натуральный каучук |
Цвет | Черный цвет |