- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Защитное покрытие
- Мастики для днища
- Мастики для днища
- Антикоррозийное покрытие
- Спрей для защиты днища автомобиля, черный, 500мл.
Способы доставки
Защитное покрытие на битумной основе, содержит растворители.
Не подлежит окрашиванию.
Примечание
Переверните баллон после использования и нажмите клапан для его прочистки. Не распылять на шарниры, двигатели, трансмиссии и тормозные системы.
Инструкции по использованию носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Вес содержимого | 790 г |
Время высыхания | 2.5 ч |
Время образования поверхностной пленки, мин. | 75 мин |
Время образования поверхностной пленки, условия | при 20 °C |
Высыхание при условии | при 20 °C |
Доля содержания твердых веществ, мин. | 33 % |
Запах/аромат | Характерный |
Макс. термостойкость | 80 °C |
Мин. термостойкость | -25 °C |
Объем | 500 мл |
Перекрываемость/возможность повторного нанесения | Нет |
Плотность | 1,09 г/см³ |
Плотность при условии | при 20 °C |
Полное высыхание, условия | При 20 °C, влажный слой 400 мкм |
Расстояние распыления, макс. | 30 см |
Расстояние распыления, мин. | 20 см |
Срок годности с момента изготовления | 24 месяца |
Температура воспламенения | 200 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | 15 °C |
Требуется подготовка основания | Сухая поверхность, без пыли и жира |
Химический состав | Битумы |
Цвет | Черный цвет |