Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Пистолет для чистки TOP GUN

Пистолет для чистки TOP GUN - фото №1Пистолет для чистки TOP GUN - фото №2Пистолет для чистки TOP GUN - фото №3Пистолет для чистки TOP GUN - фото №4Пистолет для чистки TOP GUN - фото №5Пистолет для чистки TOP GUN - фото №6
Пистолет для чистки TOP GUN - фото №1
Пистолет для чистки TOP GUN - фото №2
Пистолет для чистки TOP GUN - фото №3
Пистолет для чистки TOP GUN - фото №4
Пистолет для чистки TOP GUN - фото №5
Пистолет для чистки TOP GUN - фото №6

Пистолет для чистки TOP GUN

Пистолет для чистки TOP GUN
-арт. 0891703140

Номер товара 0891703140
В наличии

Цена:
6 360 грн/шт

Пистолет для чистки TOP GUN

Номер товара 0891703140

6 360 грнБез НДС: 5 300 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для очистки автомобилей

  • Повышенная производительность благодаря улучшенной технологии
  • Приводной механизм, смонтированный на шарикоподшипниках, создает вихревой эффект
  • Подачу воздуха и чистящего средства можно настроить вручную
  • Вихрь создает всасывающую силу, которая отделяет загрязнения от поверхности
  • Удобство использования благодаря шарнирному соединению (идеально подходит для очистки труднодоступных мест)
  • Для более эффективной и тщательной очистки
  • Микрораспыление для экономичного использования чистящего средства
  • Сверхбыстрое удаление загрязнений
  • Для использования с разными чистящими средствами Würth

Комплект включает:

  • 1 крышка для контейнера
  • 1 подвижное соединение для подачи сжатого воздуха

Написать отзыв