Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Струна для срезки стекла WURTH 50м

Струна для срезки стекла WURTH 50м  - фото №1

Струна для срезки стекла WURTH 50м

Струна для срезки стекла WURTH 50м
СТРУНА-Д/ВЫРЕЗКИ-СТЁКОЛ-4KT-A2-L50M

Номер товара 0891656
В наличии

Цена:
1 080 грн/шт

Струна для срезки стекла WURTH 50м

Номер товара 0891656

1 080 грнБез НДС: 900 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Технические характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • Длина: 50 м
  • Сечение: 0.6×0.6 мм
  • Радиус на кромке: 0.1 мм
  • Предел прочности на разрыв: 2000–2100 Н/²мм

Область применения:

  • Применяется для вырезки стекол при ремонте автомобилей.

Способ применения:

  • Клеевой состав лобового стекла протыкается специальной иглой со сквозным отверстием. 
  • Струна длиной немного более 1 метра продевается через отверстие в игле, после чего игла извлекается из клеевого состава. 
  • Концы струны, оставшейся в составе, закрепляются в двух рукоятках.
  • Стекло вырезается возвратно-поступательными движениями. 
  • Работы по вырезке проводятся двумя механиками.

Написать отзыв

   

Информация о продукте