Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ручной распылитель со шкалой 500 ml

Ручной распылитель со шкалой 500 ml - фото №1Ручной распылитель со шкалой 500 ml - фото №2Ручной распылитель со шкалой 500 ml - фото №3
Ручной распылитель со шкалой 500 ml - фото №1
Ручной распылитель со шкалой 500 ml - фото №2
Ручной распылитель со шкалой 500 ml - фото №3

Ручной распылитель со шкалой 500 ml

Ручной распылитель со шкалой, 500мм
-арт. 0891502002

Номер товара 0891502002
В наличии

Цена:
273.5 грн/шт

Ручной распылитель со шкалой 500 ml

Номер товара 0891502002

273.5 грнБез НДС: 227.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Прочный контейнер без покраски

  • Известный уровень заполнения
  • Градирование 100 мл и 200 мл
  • Полезный инструмент для заполнения и смешивания
  • Этикетка для нанесения надписи
  • Место для маркировки налитой жидкости
  • Дополнительные поля для инструкций по безопасности

Написать отзыв