Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Крем защитный для рук 1000мл Wurth

Крем защитный для рук 1000мл Wurth - фото №1Крем защитный для рук 1000мл Wurth - фото №2
Крем защитный для рук 1000мл Wurth - фото №1
Крем защитный для рук 1000мл Wurth - фото №2

Крем защитный для рук 1000мл Wurth

Крем защитный для рук 1000мл Wurth
КРЕМ-Д/РУК-1000МЛ
SKIN

Номер товара 0890600100
В наличии
Цена:
1 043 грн/шт

Крем защитный для рук 1000мл Wurth

Номер товара 0890600100

1 043 грнБез НДС: 869.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Смываемый крем для защиты кожи рук от загрязнения нерастворимыми в воде веществами.

Эффективная защитная пленка между кожей и проникающими веществами.

  • Уменьшает контакт с вредными для кожи рабочими веществами.
  • Не нарушает физиологию кожи.

Образует сухую, эластичную и стойкую защитную пленку.

  • Не скользит при работе с инструментами.
  • Не оставляет следов на деталях и инструментах.
  • Придает коже ощущение свежести после очищения.

Упрощает очистку кожи.
Предотвращает применение непригодных для очистки кожи средств, являющихся одной из основных причин различных кожных заболеваний.

Экономичный расход

  • Чрезвычайно экономичен в использовании.
  • Используется меньшее количество моющего / чистящего средства, поскольку для мытья достаточно только воды; время мытья значительно сокращается.
  • Одной банки крема хватает примерно на 6 месяцев (при применении три раза в день).
Не содержит консервантов и силикона.

Средство протестировано дерматологически и является биоразлагаемым продуктом.


Примечание
Не обеспечивает защиту при работе с водой и рабочими жидкостями на водной основе, например, такими, как охлаждающая жидкость.

Продукт не является заменой индивидуальных средств защиты, таких как перчатки, рукавицы и пр.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности