- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Смазки и средства удаления ржавчины
- Промышленные смазки
- Литейная смазка
- Разделительный состав
- Аэрозоль для термопластов Wurth 400 мл
Способы доставки
Для термопластов и термореактивных пластмасс.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Запах/аромат | Характерный |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикон | Да |
Объем | 400 мл |
Плотность | 0,568 г/см³ |
Плотность при условии | при 20 °C |
Содержание ЛОС (CH) | 93% |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температурный диапазон применения, макс. | 120 °C |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | хранить в сухом месте при 20 °C |
Химический состав | Минеральное масло |
Цвет | Бесцветный |
Каталог Würth
Технические паспорта